| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2484240 Herst.-Nr.: NJM2060V-TE2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Vierfach-Operationsverstärker Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SSOP14 Stromversorgungs-Typ = Vierfach Pinanzahl = 7 Versorgungsspannung einzeln typ. = 18 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Vierfach-Operationsverstärker | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SSOP14 | Stromversorgungs-Typ: | Vierfach | Pinanzahl: | 7 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 18 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 10MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2484240, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Nisshinbo Micro Devices, NJM2060VTE2, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |