Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 1kA
Artikel-Nr.:
     108EL-2483649
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DCTLA4001000
EAN/GTIN:
     8013975238073
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Strom-Belastbarkeit = 1kA
Weitere Informationen:
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Strom-Belastbarkeit:
1kA
Weitere Suchbegriffe: 2483649, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Lovato, DCTLA4001000, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.279,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,37*
€ 1.522,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,49*
€ 1.509,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,68*
€ 1.479,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,27*
€ 1.412,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,79*
€ 1.407,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.