Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 72A
Artikel-Nr.:
     108EL-2483648
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DCTLA4000500
EAN/GTIN:
     8013975238066
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Strom-Belastbarkeit = 72A
Weitere Informationen:
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Strom-Belastbarkeit:
72A
Weitere Suchbegriffe: 2483648, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Lovato, DCTLA4000500, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 909,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,37*
€ 1.204,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,94*
€ 1.166,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,23*
€ 1.130,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,78*
€ 1.106,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,90*
€ 1.082,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.