Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 43A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 43A
Artikel-Nr.:
     108EL-2483647
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DCTLA4000300
EAN/GTIN:
     8013975238059
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Strom-Belastbarkeit = 43A
Montage-Typ = DIN-Hutschiene
Eingangsspannung AC = 400V ac
Eingangsspannung DC = 24V dc
Abmessungen = 75 x 218 x 171.5mm
Betriebstemperatur min. = –20 °C
Weitere Informationen:
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Strom-Belastbarkeit:
43A
Montage-Typ:
DIN-Hutschiene
Eingangsspannung AC:
400V ac
Eingangsspannung DC:
24V dc
Abmessungen:
75 x 218 x 171.5mm
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: 2483647, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Lovato, DCTLA4000300, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 648,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,91*
€ 772,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,21*
€ 755,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,84*
€ 726,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,94*
€ 690,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,07*
€ 678,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.