Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lovato SCR Modul Thyristormodul Modul 1800V 11A
Artikel-Nr.:
     108EL-2483645
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DCTLA4000075
EAN/GTIN:
     8013975238035
Suchbegriffe:
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor modul
Thyristor-Typ = SCR Modul
Gehäusegröße = Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Strom-Belastbarkeit = 11A
Weitere Informationen:
Thyristor-Typ:
SCR Modul
Gehäusegröße:
Modul
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Strom-Belastbarkeit:
11A
Weitere Suchbegriffe: 2483645, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Lovato, DCTLA4000075, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,86*
€ 819,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,95*
€ 807,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,07*
€ 767,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,72*
€ 750,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,25*
€ 720,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.