Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Erdschlussrelais 50 Hz, 60 Hz, 0.25 → 2.5A SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; SPDT
Erdschlussstromrelais; 110÷125VAC,220÷240VAC,380÷415VAC; SPDT
Artikel-Nr.:
     108EL-2483625
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     31RC110415
EAN/GTIN:
     8013975064269
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Frequenz-Bereich = 50 Hz, 60 Hz
Leckbereich = 0.25 → 2.5A
Ausgang = SPDT
Weitere Informationen:
Frequenz-Bereich:
50 Hz, 60 Hz
Leckbereich:
0.25 → 2.5A
Ausgang:
SPDT
Weitere Suchbegriffe: 2483625, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, 31RC110415, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 272,47*
€ 350,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 384,00*
€ 471,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,82*
€ 561,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,58*
€ 544,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,06*
€ 509,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.