Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Steckrelais 16A 110V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Steckrelais 16A 110V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2482526
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     623281100000
EAN/GTIN:
     8012823255002
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 110V ac
Montage Typ = Steckmontage
Schaltstrom = 16A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac
Montage Typ:
Steckmontage
Schaltstrom:
16A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, steckrelais 110v ac, steckrelais finder, steckrelais, 2482526, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 623281100000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 15,056*
€ 19,595*
1
€ 5,90*
ab € 24,37*
€ 34,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,595*
€ 23,31805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,265*
€ 21,73535
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,726*
€ 21,09394
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,056*
€ 17,91664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.