Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 20A 60V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 20A 60V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2482069
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     564480600000
EAN/GTIN:
     8012823249940
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 60V ac
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 20A
Anzahl der Pole = 4
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
60V ac
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
20A
Anzahl der Pole:
4
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, kartenrelais 60v, kartenrelais, finder printrelais, 2482069, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 564480600000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 15,35*
€ 26,93*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 22,142*
€ 27,854*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,854*
€ 33,14626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,454*
€ 31,48026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,662*
€ 30,53778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,142*
€ 26,34898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 278,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.