Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 10A 110V ac Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 10A 110V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2482005
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     406281104000
EAN/GTIN:
     8012823434131
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 110V ac
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V ac
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, finder printrelais 110v ac, kartenrelais, finder printrelais, 2482005, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 406281104000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 9,5488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 557,36*
€ 663,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 551,16*
€ 655,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 541,39*
€ 644,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 506,07*
€ 602,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 477,44*
€ 568,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.