Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 8A 110V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Printrelais 8A 110V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481932
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405291100001
EAN/GTIN:
     8012823015187
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Spulenspannung = 110V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, printrelais 110v, 2481932, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 405291100001, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,8656*
€ 10,2726*
1
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 15,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,2726*
€ 12,22439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,9656*
€ 11,85906
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8656*
€ 9,36006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 513,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.