Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12A 240V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Relais Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 12A 240V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481876
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405182400000
EAN/GTIN:
     8012823239705
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
DS-Relais
Spulenspannung = 240V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage, Steckbar
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
240V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage, Steckbar
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais, 2481876, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 405182400000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,9362*
€ 11,567*
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 11,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,567*
€ 13,76473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,2162*
€ 13,34728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9362*
€ 10,63408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 578,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.