Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Steckrelais 12A 125V dc Spule


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Finder Leistungsrelais Monostabiles Relais, Steckrelais 12A 125V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481823
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563291250074
EAN/GTIN:
     8012823331584
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais finder
Spulenspannung = 125V dc
Montage Typ = Steckmontage
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
125V dc
Montage Typ:
Steckmontage
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, 2481823, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 563291250074, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,39*
€ 228,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,05*
€ 223,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,18*
€ 220,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,65*
€ 198,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,83*
€ 184,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.