Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Relais Monostabiles Relais, Steckrelais 12A 110V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finder Relais Monostabiles Relais, Steckrelais 12A 110V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2481820
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563291100074
EAN/GTIN:
     8012823249445
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Steckrelais
steckrelais finder
Spulenspannung = 110V dc
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 12A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
110V dc
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
12A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: steckrelais, steckrelais 110v, 2481820, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Finder, 563291100074, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 21,12*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 16,961*
€ 21,947*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,947*
€ 26,11693
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,227*
€ 25,26013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,591*
€ 24,50329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,961*
€ 20,18359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 219,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.