| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2478975 Herst.-Nr.: 82-6151.0124 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V ac/dc Farbe des abgegebenen Lichts = Blau Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Lampengröße = 25 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Schutzart = IP65, IP67 Serie = 82 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V ac/dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Blau | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Lampengröße: | 25 mm | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Schutzart: | IP65, IP67 | Serie: | 82 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anzeigelampen, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, 2478975, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, EAO, 8261510124, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,23* | € 23,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 18,33* | € 31,45* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,80* | € 35,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|