Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2478819
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-4551.0124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Nennspannung = 24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Lampengröße = 18 mm
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP65, IP67
Serie = 82
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Lampengröße:
18 mm
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP65, IP67
Serie:
82
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anzeigelampen, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24v blau, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, 2478819, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, EAO, 8245510124, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,53*
€ 20,50*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 11,79*
€ 20,93*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 26,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.