Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, ZRB, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 10μF / 10V dc, Gehäuse 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2478215
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ZRB15XR61A106ME01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0402
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Serie = ZRB
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0402
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Serie:
ZRB
Anschlussklemmentyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10v, 2478215, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, ZRB15XR61A106ME01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2481*
€ 0,2952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1946*
€ 0,2316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.