Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Keramik, 1μF / 10V dc, Gehäuse 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2478184
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRT155C81A105KE01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0402
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Keramik
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0402
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 2478184, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRT155C81A105KE01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,00788*
€ 0,0142*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1
€ 6,90*
ab € 0,0148*
€ 0,1186*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.