Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Kleinteilebox, Polycarbonat Schwarz, Grau, 64 Fächer verstellbar, 310mm x 376mm x 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raaco Kleinteilebox, Polycarbonat Schwarz, Grau, 64 Fächer verstellbar, 310mm x 376mm x 265mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2478089
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136242
EAN/GTIN:
     5060641268394
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 64
Höhe = 310mm
Breite = 376mm
Tiefe = 265mm
Verstellbare Fächer = Ja
Material = PC, PP
Farbe = Schwarz, Grau

Raaco Handy Box Service Case OrganizerDer praktische Raaco Box Servicekoffer Organizer wurde mit einer Tiefe von 265 mm, einer Breite von 376 mm und einer Höhe von 310 mm und 64 Fächern entwickelt. Es enthält 4 professionelle Organizer für die Lagerung von Kleinteilen und Komponenten. Die Fächer haben Optionen für 2 x 15 und 2 x 17 Fachorganisatoren. Er besteht aus Polypropylen und Polycarbonat. Sie ist schwarz und grau.Eigenschaften und VorteileKompakte Größe und Form Schwalbenschwanz-Verbindungssystem ermöglicht das Stapeln mehrerer praktischer Boxen für eine maßgeschneiderte Aufbewahrungslösung Geformt aus schlagfestem Polypropylen für Flexibilität und Festigkeit Wandmontage für maximale WerkstattaufbewahrungAnwendungenTop-Ablage auf der Werkbank Transporter-Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
64
Höhe:
310mm
Breite:
376mm
Tiefe:
265mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Material:
PC, PP
Farbe:
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Kofferturm Sortimentskoffer, Sortimentskoffer Kofferturm, Sortimentskofferstapelturm, Stapelturm Sortimentskoffer, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Sortimentskastentresor, Sortimentskästen-Tresor, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, transportbox kunststoff schwarz, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, 2478089, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 136242, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 75,54*
€ 86,58*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 86,59*
€ 4,00*
ab € 76,12*
€ 87,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 73,77*
€ 87,02*
1 Tag
51
€ 4,95*
ab € 78,45*
€ 89,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6225*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,85*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,41*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,45*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 5,67*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,76*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 14,05*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.