Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GRM188R72A104KA35D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Murata GRM188R72A104KA35D Kondensator Silber, Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     108EL-2478074
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188R72A104KA35D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0603
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Serie = GRM
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0603
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Serie:
GRM
Anschlussklemmentyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 2478074, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM188R72A104KA35D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0563*
2 Tage
3065
25
€ 5,95*
ab € 0,111*
€ 0,2576*
1
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,263*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 225,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.