Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X6S, 22μF / 6.3V dc, Gehäuse 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2478049
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188C80J226ME15D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0603
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X6S
Serie = GRM
Anschlussklemmentyp = Standard
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0603
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X6S
Serie:
GRM
Anschlussklemmentyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 2478049, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM188C80J226ME15D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0716*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1362*
€ 0,1621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0892*
€ 0,1061
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.