Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2478043
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM188C71C475KE21D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0603
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Keramik
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0603
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, 2478043, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM188C71C475KE21D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,042*
€ 0,0602*
Lager 108
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,56*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 12,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0507* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 302,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.