Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Keramik, 1μF / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2477760
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ31CR72A105KA01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Keramik
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 2477760, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCJ31CR72A105KA01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.