Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF / 10V dc, Gehäuse 0805, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2477745
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ21BR71A106KE01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0805
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = GCJ
Anschlussklemmentyp = Weich
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0805
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
GCJ
Anschlussklemmentyp:
Weich
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 10 µf, chip kondensator, smd kondensator 10v, 2477745, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCJ21BR71A106KE01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,359*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,38*
1 Tag
70654
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,431*
1 Tag
2975
25
€ 5,95*
ab € 0,4403*
€ 0,865*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.