Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Keramik, 100nF / 16V dc, Gehäuse 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2477728
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ188R71C104KA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0603
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Keramik
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0603
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 2477728, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCJ188R71C104KA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0215*
€ 0,0337*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0568*
1
€ 5,90*
ab € 0,0334*
€ 0,2179*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,0676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 227,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.