Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Keramik, 4.7μF / 6.3V dc, Gehäuse 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2477727
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCJ188C70J475KE02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0603
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Keramik
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0603
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 6,3v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, 2477727, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCJ188C70J475KE02D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1983*
€ 0,236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1831*
€ 0,2179
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1464*
€ 0,1742
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1433*
€ 0,1705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.