Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Dickschicht Widerstand 100mΩ 1% / 250mW, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2477153
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM0805AFX-R100ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 100mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = 1%
Leistung = 250mW
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
1%
Leistung:
250mW
Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 2477153, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CRM0805AFXR100ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,168*
€ 0,278*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 959,50*
€ 1.030,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.030,45*
€ 1.226,2355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 959,50*
€ 1.141,805
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,1919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CRM0805-FX-R100ELF
ab € 0,0405*
Ähnlich
Bourns
CRM0805-FX-R100ELF
ab € 0,0539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.