| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2475571 Herst.-Nr.: BRBGESD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gebindegröße = 70 x 35 x 7 mm Material = Metall Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 70 x 35 x 7 mm | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölspender, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Ölspritzkanne, pinzettensatz esd, 2475571, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Spender, ideal-tek, BRBGESD, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Grease, Oil & Lubricant Dispensers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,61* | € 13,54* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,98* | € 16,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,96* | € 17,24* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,50* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|