Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek 2AZJK.SA.0 Edelstahl Pinzette, 130 mm, Spitze Flach, Gerade Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Keramik-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 130 mm, 2AZJK.SA.0
ESD Keramik-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Keramik, 130 mm, 2AZJK.SA.0
Artikel-Nr.:
     108EL-2475536
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2AZJK.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
Modellnummer = 2AZJK.SA.0
Material/Stoff = Edelstahl
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzenform = Flach, Gerade
Antimagnetisch = Ja
Weitere Informationen:
Modellnummer:
2AZJK.SA.0
Material/Stoff:
Edelstahl
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzenform:
Flach, Gerade
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramikpinzette, Pinzette Keramik, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, keramik-pinzette gerade spitze, keramik pinzette, keramik-pinzette spitzen, 2475536, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 2AZJKSA0, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,37*
€ 65,58*
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 97,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2AZJK
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.