| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2472592 Herst.-Nr.: 850590900 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = RG1 Zubehörtyp = Dichtung Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = R-Serien-Basen IP Schutzart = IP66 Weitere Informationen: | | Serie: | RG1 | Zubehörtyp: | Dichtung | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | R-Serien-Basen | IP Schutzart: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2472592, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, AUER Signal, 850590900, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,61* | € 14,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,28* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|