Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seoul Viosys UV-LED 400nm / 210mW, Gehäuse 3528


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2471985
Hersteller:
     Seoul Viosys
Herst.-Nr.:
     CUN0LF1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv-led 400nm
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 400nm
Strahlstrom = 210mW
Gehäusetyp = 3528
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
400nm
Strahlstrom:
210mW
Gehäusetyp:
3528
Weitere Suchbegriffe: 2471985, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Seoul Viosys, CUN0LF1B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.