Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seoul Viosys UV-LED 405nm / 1,16W, Gehäuse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2471981
Hersteller:
     Seoul Viosys
Herst.-Nr.:
     CUN06B1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 405nm
Strahlstrom = 1,16W
Gehäusetyp = 3535
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
405nm
Strahlstrom:
1,16W
Gehäusetyp:
3535
Weitere Suchbegriffe: 2471981, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Seoul Viosys, CUN06B1B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.