Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seoul Viosys UV-LED 405nm / 1,16W, Gehäuse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2471979
Hersteller:
     Seoul Viosys
Herst.-Nr.:
     CUN06A1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 405nm
Strahlstrom = 1,16W
Gehäusetyp = 3535
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
405nm
Strahlstrom:
1,16W
Gehäusetyp:
3535
Weitere Suchbegriffe: 2471979, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Seoul Viosys, CUN06A1B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.