Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seoul Viosys UV-LED UVC 275nm / 16mW, Gehäuse 3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2471977
Hersteller:
     Seoul Viosys
Herst.-Nr.:
     CUD7GF1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 275nm
Strahlstrom = 16mW
Gehäusetyp = 3535
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
275nm
Strahlstrom:
16mW
Gehäusetyp:
3535
Weitere Suchbegriffe: 2471977, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Seoul Viosys, CUD7GF1B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.