Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright BIG LAMP THT LED Grün, Cluster 6-LEDs, 120 ° 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright BIG LAMP THT LED Grün, Cluster 6-LEDs, 120 ° 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2471870
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DLC2/6GD
EAN/GTIN:
     5059041657853
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 20 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 6
Durchlassspannung = 6 → 8 V
Lichtstärke = 40 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Linsenfarbe = Grün

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 20 mm. Die LEDs dieser Serie von Kingbright sind durchkontaktierte 20-mm-LEDs. Diese großen Lampen sind in einer Reihe von Farben mit Streulinsen erhältlich.. Merkmale der 20-mm-LEDs: – Durchkontaktiertes Gehäuse mit 20 mm Durchmesser – Hohe Leuchtstärke – Niedriger Energieverbrauch - für hohe Zuverlässigkeit – Großer Betrachtungswinkel: 120° – Hoher Ein/Aus-Kontrast – Vielseitige Montagemöglichkeiten auf Leiterplatten oder Sockeln
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
20 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
6
Durchlassspannung:
6 → 8 V
Lichtstärke:
40 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 2471870, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, DLC26GD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.