| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2471555 Herst.-Nr.: L-934SYD EAN/GTIN: 5059041668880 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Gelb Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2 V Lichtstärke = 250 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 60 ° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 588 nm Linsenfarbe = Gelb
Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 3 mm. Diese Familie von LEDs von Kingbright ist in 3 mm (T-1) durchkontaktierten Gehäusen untergebracht. Sie sind wahlweise in verschiedenen Farboptionen mit einem diffusen oder wasserklaren Linsentyp erhältlich. 3 mm runde LEDs bieten niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer in einem robusten und zuverlässigen Gehäuse. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Gelb | Gehäusetyp: | 3 mm (T-1) | Montage Typ: | THT | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2 V | Lichtstärke: | 250 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 60 ° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 588 nm | Linsenfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2471555, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L934SYD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 7,00* | ab € 0,0789* | € 0,1279* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,0813* | € 0,1647* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,0915* | € 0,1647* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,132* | € 0,251* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,142* | € 0,891* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,455* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|