| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2471016 Herst.-Nr.: KA-3528IT EAN/GTIN: 5059041939096 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = PLCC 2 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2.5 V Lichtstärke = 40 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120 ° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 625 nm Abmessungen = 3.2 x 2.8mm
Kingbright SMD-Chip-LED PLCC-3528-Gehäuse. Diese Serie von Chip-LED-Geräten von Kingbright haben die Standard-PLCC-Gehäuse mit der gleichen 3528-Abmessung. Die in einer Farbe erhältlichen Chip-LED-PLCC-Einheiten sind geeignet für alle SMD-Baugruppen und Lötprozesse. Die Chip-LED-PLCC-LEDs von Kingbright sind ideal für Hinterleuchtungsanwendungen. Die LEDs weisen eine Feuchtigkeitsempfindlichkeit von 4 auf.. Merkmale der PLCC 3528-Familie: Standard-PLCC-Gehäuse (2-polig und 4-polig) 3528-Abmessungen: 3,5 x 2,8 mm Auswahl von Farben Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | PLCC 2 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2.5 V | Lichtstärke: | 40 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120 ° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 625 nm | Abmessungen: | 3.2 x 2.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2471016, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KA3528IT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |