|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2469766 Herst.-Nr.: B66208X1010T001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zubehör Typ = Vertikaler Spulenkörper Zur Verwendung mit = Transformator Material = GFR Polyterephthalate Weitere Informationen:  |  | Zubehör Typ: | Vertikaler Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | Transformator | Material: | GFR Polyterephthalate |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transformator, netztrafo, 2469766, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B66208X1010T001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 450 |  | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,69* |  |  |  |  | | |  | | 1800 |  | € 6,90* | ab € 0,58* | € 0,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,93* | € 1,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück | Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 310,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|