Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex Isolierband, Vinyl Schwarz, 0.178mm x 19mm x 20m bis +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Temflex Isolierband, Vinyl Schwarz, 0.178mm x 19mm x 20m bis +90°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2469576
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 175 black 19mm x 20m
EAN/GTIN:
     4054596846005
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz 3m
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.178mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Handelsname = Temflex
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.178mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Handelsname:
Temflex
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 2469576, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M175black19mmx20m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.