Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex 155 Isolierband, Vinyl Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß, Gelb, Gelb/Grün, 0.13mm x 19mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Temflex 155 Isolierband, Vinyl Schwarz, Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß, Gelb, Gelb/Grün, 0.13mm x 19mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-2469545
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 155 raimbow 19mm x 20m
EAN/GTIN:
     4054596610286
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz 3m
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = Vinyl
Stärke = 0.13mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Handelsname = Temflex 155
Weitere Informationen:
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
Vinyl
Stärke:
0.13mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Handelsname:
Temflex 155
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 2469545, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 3M155raimbow19mmx20m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.