Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Halleffekt-Schalter, 4mA, 60mA 3 →28 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2467387
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH3562Q-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2467387
Schalter
Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalte...
Halleffekt Schalter
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 28V dc
Versorgungsstrom = 4mA
Ausgangsstrom max. = 60mA
Anschlussart = Löten, SMD
Ausgangssignalart = Offener Abfluss
Versorgungsspannungsbereich = 3 →28 V°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
28V dc
Versorgungsstrom:
4mA
Ausgangsstrom max.:
60mA
Anschlussart:
Löten, SMD
Ausgangssignalart:
Offener Abfluss
Versorgungsspannungsbereich:
3 →28 V°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.