Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO MGP0068 NiCd Akku, 12V / 1.2Ah, Steckbar-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466444
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466444
EAN/GTIN:
     3660766524492
Suchbegriffe:
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Nickel-Cd Akku
ni-cd akku 12v
Modellnummer = MGP0068
IEC-Name = 2AGM98/25/52
Nennspannung = 12V
Kapazität = 1.2Ah
Chemie = NiCd
Anschlusstyp = Steckbar
Marken Typ = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur = -30°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MGP0068
IEC-Name:
2AGM98/25/52
Nennspannung:
12V
Kapazität:
1.2Ah
Chemie:
NiCd
Anschlusstyp:
Steckbar
Marken Typ:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60°C
Minimale Betriebstemperatur:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: ni-cd akku, 2466444, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, RSMGP0068PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.