Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS PRO MGN0940 AA NiCd Akku, 9.6V / 700mAh, Steckbar-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2466441
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2466441
EAN/GTIN:
     3660766630261
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Modellnummer = MGN0940
Größe = AA
IEC-Name = 8KR15/48
Nennspannung = 9.6V
Kapazität = 700mAh
Chemie = NiCd
Anschlusstyp = Steckbar
Marken Typ = RS PRO
Betriebstemperaturbereich = -30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MGN0940
Größe:
AA
IEC-Name:
8KR15/48
Nennspannung:
9.6V
Kapazität:
700mAh
Chemie:
NiCd
Anschlusstyp:
Steckbar
Marken Typ:
RS PRO
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku 700mah nicd, ni-cd akku, ni-cd akku 9,6v, 2466441, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, RS PRO, RSMGN0940PRO, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.