| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2463987 Herst.-Nr.: TLR376YG-CTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = CMOS Montage-Typ = SMD, THT Gehäusegröße = SSOP5 Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | CMOS | Montage-Typ: | SMD, THT | Gehäusegröße: | SSOP5 | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 5 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 5,5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 4MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2463987, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, ROHM, TLR376YGCTR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |