Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test BD70H12G-2CTR, CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2463824
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD70H12G-2CTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Spannungsüberwachungsart = CMOS Spannungs-Detektor
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Nein
Manueller Reset = Nein
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
CMOS Spannungs-Detektor
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Nein
Manueller Reset:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2463824, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, ROHM, BD70H12G2CTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
1 Tag
500
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 1,371*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.