Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Telekom-Transformator 450μH -0.25dB 1:1 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458578
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74942300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Induktanz = 450µH
Einfügedämpfung = -0.25dB
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
450µH
Einfügedämpfung:
-0.25dB
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, 2458578, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Wurth Elektronik, 74942300, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,55*
1 Tag
432
1
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 7,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 1.597,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.