Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CMBNiZn Gleichtaktdrossel, 16 μH / 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458549
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744842816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Induktivität = 16 μH
Serie = WE-CMBNiZn
Prüffrequenz = 100 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
16 μH
Serie:
WE-CMBNiZn
Prüffrequenz:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: 2458549, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, Wurth Elektronik, 744842816, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.