Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2457839
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2457839
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Baugruppenträger
Höheneinheiten HE = 3U
Tiefe = 460mm
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
3U
Tiefe:
460mm
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,18*
€ 157,78*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 164,86*
€ 204,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30118299
ab € 9,89*
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.