Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal TDF, LED Multi-Stroboskop LED-Signalleuchte Blau, 230–240 V-AC, Ø 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457763
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     859515313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 230–240 V-AC
Lichtart = Multi-Stroboskop
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Horizontal, Rohr oder Vertikal
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 75mm
Serie = TDF
IP Schutzart = IP66
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230–240 V-AC
Lichtart:
Multi-Stroboskop
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Horizontal, Rohr oder Vertikal
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
75mm
Serie:
TDF
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 2457763, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, AUER Signal, 859515313, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,33*
€ 103,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 127,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.