Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting 840 neutralweiß Lichtleiste, 230 V / 44 W, 1,207 m x 71 mm x 1,207 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457727
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     919313000039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste ip65
lichtleiste
Leistentyp = Einfach
Länge = 1,207 m
Breite = 71 mm
Tiefe = 1,207 m
Leistung = 44 W
Anzahl der Lampen = 1
Lampentyp = 840 neutralweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Korrosionsschutz = Nein
Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Leistentyp:
Einfach
Länge:
1,207 m
Breite:
71 mm
Tiefe:
1,207 m
Leistung:
44 W
Anzahl der Lampen:
1
Lampentyp:
840 neutralweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Korrosionsschutz:
Nein
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste philips, 2457727, Beleuchtung, Leuchten, Lichtleisten, Philips Lighting, 919313000039, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Batten Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.