Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 840 neutralweiß Hochstrahler 10500 lm, 220 → 240 V ac / 94 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2457684
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     911401642407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = 840 neutralweiß
Leistung = 94 W
Nennspannung = 220 → 240 V ac
Lichtstärke = 10500 lm
Farbtemperatur = 4000K
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
840 neutralweiß
Leistung:
94 W
Nennspannung:
220 → 240 V ac
Lichtstärke:
10500 lm
Farbtemperatur:
4000K
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,56*
€ 107,28*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 85,54*
€ 107,38*
€ 5,95*
ab € 86,14*
€ 107,40*
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 110,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 124,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.